仕様●除去対象物質:酸素(O2)/水分(H2O)/炭化水素(HC)●容量:500cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼O2: 683 - 1158 cc●▼H2O: 10.9 - 16.5 g●▼HC: 14.4 - 48.1 g●【性能:(ppb)】●▼O2: < 5 ppb●▼H2O: < 20 ppb●▼HC: < 5 ppb●最大圧力:13.8 bar / 200 psi●流量(標準-最大):1200 - 3900 mL/min●本体サイズ:5 cm x 35 cm●接続サイズ:1/8"●接続金具材質:真鍮●接続用フェルール付属●対応取付キット:205706(ワイドフィルター取付キット)
アズワン品番67-4809-19