仕様●除去対象物質:酸素(O2)/水分(H2O)/炭化水素(HC)●容量:130cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼O2: 178 - 301 cc●▼H2O: 2.8 - 4.3 g●▼HC: 3.75 - 12.5 g●【性能:(ppb)】●▼O2: < 5 ppb●▼H2O: < 20 ppb●▼HC: < 5 ppb●最大圧力:68.9 bar /1000 psi●流量(標準-最大):320 - 1000 mL/min●本体サイズ:3.2 cm×28 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:ステンレス●接続用フェルール付属●対応取付キット:205705(スタンダードフィルター取付キット)
アズワン品番67-4809-08