草刈用ナイロンコード 2G

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86407634 品番 N27GK-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。

太さ(mm)2.7 長さ(m)30 排気量(cc)25以上(推奨) 用途刈り払機用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
草刈り時
サービス業

気に入っていた3mmの商品がなくなったので、今回2.7mmを使ってみました。耐久力は少々落ちますが他の3mmよりは強いですし、細くなった分切れ味は増しているかなという感想です。問題なく使えておりますので、これからもリピートして使っていくつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする