草刈用ナイロンコード 2G

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)80 注文コード86407677 品番N30GK-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。秋〜冬の硬い草でも切れ味発揮。

太さ(mm)3 長さ(m)80 排気量(cc)25以上(推奨) 用途刈り払機用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86407677 N30GK-80 86407634 N27GK-30 草刈用ナイロンコード 2G YAMAZEN(山善) 草刈用ナイロンコード 2G YAMAZEN(山善) 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
草刈り時
サービス業

自動でコードが出てくるタイプには不向きですが、手動でコード伸ばすタイプのヘッドだと、自分の試したナイロンコードの中では最強の耐久力。手を止めてコードを伸ばす&コード交換の手間が減るので作業が捗ります。この素材でスパイラルがあれば尚良いと思いますが、2Gで切れ味も問題ないですしお勧めします。

対象商品:
86407677
2023-06-01
用途:
農業の草刈り
農・林・水産業

使用中の草刈コ−トが廃番となっていたので、同等品を差込式で使っています。
問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする