連結キャリー平台車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード86407686 品番RC-W2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

縦にも横にも連結できるため、用途に合わせて様々な使い方が可能。荷物をラクに移動させることができるため、掃除の時にも便利。
持ち運びも片手でラクラク(縦横どちらでも持てます)。使わない時は重ねて収納できます。

耐荷重(kg)60 荷台寸法(mm)464×314 荷台寸法(幅)(mm)314 床面高さ(mm)65 荷台寸法(奥行)(mm)464 ホワイト 用途平台車・キャリーとして、重い荷物を運ぶ際や・引っ越し・押入れ収納などに 材質本体:PP、キャスター:PP/PU 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.4×31.4×6.5 (1台あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする