コンパクトズーム双眼鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86407844 品番VT-8100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ズームレバーを動かして18倍〜100倍の間で無段階で倍率変更が可能。
付属の三脚ホルダーを使って市販の三脚に取り付け可能(高倍率での観測時は三脚の使用をおすすめします)。
コンパクトながら高倍率なのでコンサートやフェスにオススメです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.6×6×12.2 質量(g)350 材質ABS樹脂 セット内容本体、ケース、ストラップ、専用三脚ホルダー、レンズクロス 倍率(倍)18〜100 対物レンズ有効径(mm)28 シルバー 用途スポーツ観戦、アウトドア、登山、天体観測、野鳥観察、コンサート、観劇、フェスなどに 仕様【実視界】2.3°
注意
※高倍率になるほど像は暗くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする