収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード86407975 品番ESTC-RBM-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな収納ボックス。ホコリや入れすぎを防ぐフタ付き。ダブルファスナーでラクラク開閉。
高いところのボックスも取り出しやすいタテ型取っ手。軽くて持ち運びもラクラク。箱の内側も樹脂コーティングされて汚れ防止。
積み重ねもできるしっかり構造。折りたたみ式で、使わないときは薄く収納可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×33×27 質量(kg)1 材質本体:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、芯材:厚紙 サイズM アイボリー 用途収納・インナーボックスとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする