収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード86407984 品番ESTC-RBM-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな収納ボックス。ホコリや入れすぎを防ぐフタ付き。ダブルファスナーでラクラク開閉。
高いところのボックスも取り出しやすいタテ型取っ手。軽くて持ち運びもラクラク。箱の内側も樹脂コーティングされて汚れ防止。
積み重ねもできるしっかり構造。折りたたみ式で、使わないときは薄く収納可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×33×27 質量(kg)1 材質本体:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、芯材:厚紙 サイズM ブラウン 用途収納・インナーボックスとして

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86407984 ESTC-RBM-BR 86407993 ESTC-RBM-GY 収納ボックス 東洋ケース 収納ボックス 東洋ケース 1個 2,398 税込2,638 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする