収納ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86407993 品番 ESTC-RBM-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シンプルな収納ボックス。ホコリや入れすぎを防ぐフタ付き。ダブルファスナーでラクラク開閉。
高いところのボックスも取り出しやすいタテ型取っ手。軽くて持ち運びもラクラク。箱の内側も樹脂コーティングされて汚れ防止。
積み重ねもできるしっかり構造。折りたたみ式で、使わないときは薄く収納可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×33×27 質量(kg)1 材質本体:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、芯材:厚紙 サイズM グレー 用途収納・インナーボックスとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする