ニューマシン
ニューマシンの カプラー/レバーカップリング
ニューマシンの カプラー
片路開閉型プラグ 鋼鉄製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質・シール材:鋼鉄製●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:プラグ●サイズ:R1/8(外ネジ)
注文コード
86408360
品番
MP01-11
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
仕様
●材質・シール材:鋼鉄製●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:プラグ●サイズ:R1/8(外ネジ)
アズワン品番
67-4811-05