LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86408456 品番 SMV-41552
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

雨の夜道も安心!LEDライト付き傘。
傘を開いた状態でライトのON/OFFができるため、必要な時だけライトを使うことが可能。
自ら光ることで周囲からの視認性アップ。
風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。
単4電池×3本使用(電池別売)。

ウォーター 親骨長さ(cm)60 用途夜道の防犯、安全対策に 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂 質量(g)約480 タイプ長傘 電源単4電池×3本 直径(Φcm)102 骨数(本)8
注意
※生地により外側への光の透過は異なります。
※当製品は周囲が暗い中での歩行をサポートするものであり、安全を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする