ニューマシン
ニューマシンの カプラー/レバーカップリング
ニューマシンの カプラー
片路開閉型プラグ SUS304製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質・シール材:SUS304製●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:プラグ●サイズ:R1/2(外ネジ)
注文コード
86408475
品番
MP04-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
仕様
●材質・シール材:SUS304製●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:プラグ●サイズ:R1/2(外ネジ)
アズワン品番
67-4811-11