晴雨兼用傘 ヒートカット ショート 8本骨

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86408569 品番 SMV-40942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長傘と同様のカバー力と携帯しやすい短めのデザインで、日傘のヘビーユースにも最適。
太陽光と紫外線をカットする4層コーティング。涼しげなデザイン。8本骨。

サンフラワー 親骨長さ(cm)50 用途雨傘・日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、合皮 質量(g)約250 直径(Φcm)約85 骨数(本)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86408569
2023-09-20
用途:
日傘として
教育・研究機関

白地にレモンイエローの花柄の軽くてコンパクトな日傘。

折り畳みでないのに軽い、コンパクトな明るい色の日傘。

軽くて場所を取らないので、年齢性別問わず重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする