画像準備中

両路開閉型ソケット 特殊鋼 三価クロメートメッキ SHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質・シール材:特殊鋼(三価クロメートメッキ)●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:ソケット●サイズ:Rc1/2 注文コード86408570 品番SH470-N
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

高圧力油圧配管継手として適しています。
用途:油圧機器/圧延機回路/産業機械/ 油圧プラント回路/航空機/農業機械/その他。

仕様●材質・シール材:特殊鋼(三価クロメートメッキ)●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:ソケット●サイズ:Rc1/2 アズワン品番67-4812-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする