ニューマシン
ニューマシンの カプラー/レバーカップリング
ニューマシンの カプラー
両路開閉型ソケット 特殊鋼 三価クロメートメッキ SHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質・シール材:特殊鋼(三価クロメートメッキ)●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:ソケット●サイズ:Rc1/4
注文コード
86408579
品番
SH270-N
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力油圧配管継手として適しています。
用途:油圧機器/圧延機回路/産業機械/ 油圧プラント回路/航空機/農業機械/その他。
仕様
●材質・シール材:特殊鋼(三価クロメートメッキ)●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:ソケット●サイズ:Rc1/4
アズワン品番
67-4812-26