長傘 16本骨傘 58cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 翡翠(ひすい) 注文コード86408666 品番SMV-41473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

和の雰囲気と機能美を兼ね備えた「江戸」シリーズ。大きさと重さのバランスが良い快適サイズ。
風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。江戸小紋をイメージした吉祥柄の透かしデザイン。
紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。ペットボトルをリサイクルした再生生地(RPET生地)使用。

翡翠(ひすい) 親骨長さ(cm)58 用途雨傘・日傘として 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板 質量(g)約395 タイプ長傘 直径(Φcm)100 骨数(本)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86408666 SMV-41473 86408675 SMV-41474 長傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 長傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 1本 3,298 税込3,628 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする