長傘 16本骨傘 58cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86408675 品番 SMV-41474
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

和の雰囲気と機能美を兼ね備えた「江戸」シリーズ。大きさと重さのバランスが良い快適サイズ。
風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。江戸小紋をイメージした吉祥柄の透かしデザイン。
紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。ペットボトルをリサイクルした再生生地(RPET生地)使用。

紅掛空色(べにかけそらいろ) 親骨長さ(cm)58 用途雨傘・日傘として 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板 質量(g)約395 タイプ長傘 直径(Φcm)100 骨数(本)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする