曜日別特売
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815

 

SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815
SMV-41462 折りたたみ傘 SMV JAPAN 86408815

折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本ラナンキュラス注文コード86408815品番SMV-41462
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造。使いやすいサイズで、軽くてコンパクト。UVカット90%以上のため、日傘としても活躍。

用途雨傘・日傘・晴雨兼用傘としてラナンキュラス親骨長さ(cm)55材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂質量(g)約185タイプ折りたたみ傘直径(Φcm)約98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする