両路開閉型ソケット 内ネジ SUS304製 バイトン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質・シール材:SUS304製 バイトン●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:ソケット(内ネジ)●サイズ:Rc1/4 注文コード86408850 品番S250-SUS-V
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

各種流体に適合できるシール材を用意しています。

仕様●材質・シール材:SUS304製 バイトン●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:ソケット(内ネジ)●サイズ:Rc1/4 アズワン品番67-4811-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする