TYKD00165 Disney KIDEA 桃の花ひなまつり ダッドウェイ 86408973 TYKD00165 Disney KIDEA 桃の花ひなまつり ダッドウェイ 86408973 TYKD00165 Disney KIDEA 桃の花ひなまつり ダッドウェイ 86408973 TYKD00165 Disney KIDEA 桃の花ひなまつり ダッドウェイ 86408973 TYKD00165 Disney KIDEA 桃の花ひなまつり ダッドウェイ 86408973

Disney KIDEA 桃の花ひなまつり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86408973 品番TYKD00165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

桃の花をかたどった屏風が華やかな親王飾り。お内裏さまミッキーとお雛さまミニーの衣装は柄にもこだわりたっぷり。和の雰囲気を大事にしながらドレスのような繊細な模様の衣装。玄関やリビングにも飾りやすいコンパクトサイズ。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14.5×10×9.5 質量(g)182 材質木、PC 適合年齢(歳)1.5〜 用途ひな祭りのお祝いに、ギフトやプレゼントにも

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする