FDLE2901P NUMBERS ギフトボックス ダッドウェイ 子供用食器 86408998

 

NUMBERS ギフトボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86408998 品番FDLE2901P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カップ、プレート、ディーププレートの3点セット。
モノトーンインテリアにも溶け込む優しいカラー。
ご出産祝いやハーフバースデー、離乳食スタートなどプレゼントにぴったりのギフトボックス。
軽くて丈夫なメラミン素材でお子さまにも安心。

直径×高さ(cm)カップ:7.5×7.5、プレート小:17×3.5、プレート:20×1.5 質量(g)カップ:92、プレート小:130、プレート:137 材質メラミン樹脂 耐熱温度(℃)70 消毒方法煮沸〇、電子レンジ×、薬液〇 ピンク 用途ご出産祝いやハーフバースデー・離乳食スタートなどのプレゼントに 電子レンジ× 食器の種類子供用食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする