アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86409419
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
仕様
●内径×内高 :Φ200×40mm●容器材質:PVC(ポリ塩化ビニール)●網材質:ポリエステル●メッシュ:51●目開き(μm):300●開口率(%):35
アズワン品番
67-4812-57