2WAYトートリュック 撥水加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86409567 品番251-KEYZ209 CCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持ち手の調整で肩掛けトートにもなるコンパクトリュック。
マチ幅は13cmと広く、小さめのお弁当は平置きですっきり収納。
背負った感じもコンパクト。A4サイズ、パソコン13インチ(Mac Book Airの場合)、雑誌がすっきり入る。
丸みをおびたスクエア型はたくさん入れても形崩れしずらい構造。
内部ポケットはフロント側にメッシュポケット2つ、背面側にPCポケットがひとつ。
背面には背負ったまま取り出せる貫通ポケット。
生地は厚手でしっかりとしたナイロンを使用。
雨の日も安心の撥水加工。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×13×36 寸法(幅W×高さH)(cm)24×26(PCポケット) 質量(g)360 材質ナイロン チャコール 用途リュック・カバン・トートバックとして 機能撥水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする