レップ
レップの エプロン
レップの 胸当て
レディースエプロン 2枚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
色
ビオ(BL)+ティナ(BL)
注文コード
86409725
品番
ビオBL&テイナBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
エプロンが二枚セットになったお得なアイテム。品質の良いインドの綿花から紡いだ糸で丁寧にしっかりと織られた生地を使用。前紐タイプで安定感のあるエプロン。飽きのこない型をベースに豊富なデザインを展開。
寸法(cm)
約73×84
質量(g)
170
混率(%)
綿100
色
ビオ(BL)+ティナ(BL)
用途
前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86409725
ビオBL&テイナBL
63525204
462225
エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100%
レップ
1枚
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量に違いがあります