レップ
レップの エプロン
レップの 胸当て
レディースエプロン 2枚セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
86409743
品番
セルマRE&クロエPK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エプロンが二枚セットになったお得なアイテム。品質の良いインドの綿花から紡いだ糸で丁寧にしっかりと織られた生地を使用。前紐タイプで安定感のあるエプロン。飽きのこない型をベースに豊富なデザインを展開。
寸法(cm)
約73×84
質量(g)
170
混率(%)
綿100
色
セルマ(RE)+クロエ(PK)
用途
前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも