ヘッドセット コールミーツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86409744 品番CMM10-K
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耳をふさがず空気振動で音を届ける、柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい、IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心、cVcノイズキャンセリングマイクで声をクリアに届ける、マルチポイントによる2台同時接続、aptX HD/aptX搭載で高音質、低遅延、長時間バッテリー内蔵長時間バッテリー内蔵、マルチペアリング最大8台、2種類のモードで音を楽しめる、ボタンひとつで音声アシスタントを起動、音声ガイダンスを3か国語に言語切り替え可能、洗練された本体でスマートな操作を実現、【用途】、WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に、【注意事項】
cVcノイズキャンセリングマイク搭載。Bluetooth(R)5.2の無線接続が可能で、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントに対応したハイスペックモデル。※無線タイプとなります。

仕様●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●充電時間:約1時間●連続使用時間:音楽再生:約16時間 / 通話 約12時間、待機:約336時間 ※使用環境・状況によって異なります。●防水等級:IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)●動作環境:温度/5〜35℃、湿度/30〜80%(非結露)●保存環境:温度-10〜55℃、湿度/5〜80%(非結露)●通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.2●使用周波数帯域:2.4GHz帯●通信距離:約10m●対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HSP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD●マイク(型式):MEMS●マイク(指向特性):全指向性●マイク(感度):-38dB±3dB●スピーカー(再生周波数帯域):20〜20.000Hz●スピーカー(インピーダンス):16Ω アズワン品番67-4813-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする