レップ
レップの エプロン
レップの 胸当て
レディースエプロン 2枚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
色
エリン(PK)+ゾーイ(PK)
注文コード
86409768
品番
エリンPK&ゾーイPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
エプロンが二枚セットになったお得なアイテム。品質の良いインドの綿花から紡いだ糸で丁寧にしっかりと織られた生地を使用。前紐タイプで安定感のあるエプロン。飽きのこない型をベースに豊富なデザインを展開。
寸法(cm)
約73×84
質量(g)
170
混率(%)
綿100
色
エリン(PK)+ゾーイ(PK)
用途
前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも