曜日別特売
- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 86409795

- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 86409795
- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 86409795
- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 86409795
- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 86409795
- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 86409795
- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 86409795

厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(18枚×4袋)
内容量1個(18枚×4袋)注文コード86409795品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厚型で安心吸収。炭とクエン酸で強力W消臭。足濡れ防止!優れた吸収力で表面をサラサラに保ちます。

用途ワンちゃん・愛犬のペットシーツにサイズスーパーワイド本体寸法(cm)約60×90材質表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ/カーボン紙(炭)/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする