ペットカート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ウッドランド(迷彩) 注文コード86409856 品番SH-217MTC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バッグは取り外し可能。リュックやキャリーバッグとしても使用可能なペットカート。
ハンドルを傾斜してもバッグは垂直のままなのでペットへのストレスを軽減。
360度回転する後輪でスムーズな運転。バッグ前面に収納ポケット付き。
メッシュ窓からペットの姿が良く見え、通気性も抜群。
飛出し防止リード付き。洗濯可能なソフトパッド内蔵。
ワンタッチで折りたためてコンパクトに収納可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×28×32(バッグ)、約53×34×99(使用時) 材質カート:スチール・プラスチック、バッグ:スチール・ポリエステル・ナイロン 適応体重(kg)約8まで ウッドランド(迷彩) 用途ペットのキャリーケース・カート・バギーとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする