Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ペイブメント 注文コード86409917 品番41132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新機能!通気性抜群のメッシュシート。ハイシート設計の両対面式。通常の改札口もラクラク通れる幅46cmのコンパクトサイズ。折りたたみ自立型。
無段階調節可能なリクライニング機能。UPF50+の大きなキャノピーで紫外線をしっかりカット。マグネット式バックルで乗せ降ろしラクラク。収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×106×100.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×97 質量(kg)4.9 材質本体:ポリアミド・ポリプロピレン・ポリアセタール・アルミニウム、車輪:EVA・ポリプロピレン・ゴム・ポリウレタン、ハンドル:ラバー・ポリウレタン・ポリアセタール、表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリウレタン67%・ポリエステル33%、インサート部分表生地のごく一部:オーガニックコットン、インサート部分の裏生地:メッシュ 耐荷重(kg)4.5(収納カゴ) ペイブメント 用途ベビーカー・バギーとして、出産祝いやギフトにも 適合年齢(歳)生後1ヶ月〜体重15kg(3歳頃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする