ちょっと贅沢な珈琲店 スティツク コーヒー 【100本】【アソート】【カフェラテ】

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 種類アソート 注文コード86410066 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種類・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、ブラジル産最上級グレード豆#2を贅沢に使用し、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術によって、深いコクと澄んだ後味を実現。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」スペシャルブレンド スティックは、ブラジル産最上級グレード豆の特徴を活かし、深いコクと澄んだ後味を実現しました。全てに贅を尽くした本格的な味わいをお楽しみいただけます。だお徳用の通販限定の大容量100本入り、飲み切りの26本入りをご用意しました。
通販限定のアソート50本は、スペシャルブレンド20本、モダンブレンド15本、クラシックブレンド15本入りです。
1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒でお楽しみください。
大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」カフェラテは、アラビカ豆を贅沢に使用、淹れたての上質な香りとコクのある味わいにミルクと甘みが溶け合ったこだわりのカフェラテです。
コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒです。
スペシャルB、モダンB、クラシックBの3種入り通販限定アソート

用途
ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml〜180ml)をお好みに合わせて調節してください。
アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml〜90ml)を入れてかきまぜ、氷を5〜6個入れてください。
お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。
種類アソート 種別インスタントコーヒー タイプスティックブラック シリーズちょっと贅沢な珈琲店
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53349915
2025-11-20
用途:
業務・休憩・来客等
自動車・二輪車・自転車関連業

1回分が個包装になっていて、また適度な量であり、コーヒーの濃度も丁度よくセルフで皆で飲んでいます。設置場所的にもコミュニケーションが取れる場所にある為、皆、満足してる様子です。

2025-11-10
用途:
来客用
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

リピートしたかったのに、品切れで、かなり残念でした。
ぜひ、在庫を確保して頂きたい商品です。
お客様からも、好評価のコーヒーで、手軽に美味しいコーヒーが飲めて、良い
商品です。

対象商品:
77363309
2024-11-21
用途:
休憩時間
製造業

深い味わいでコクがあり、美味しかった。またリピートしてみたい。

対象商品:
53349915
2022-12-28
用途:
山仕事の休憩時、登山の時の山頂での一息、って積り。ドリップバッグを愛用してたけど、濡れたゴミが厄介だった。味はともかく、手軽さはGOOD!
継寅 様 (農・林・水産業)

疲れた時には糖分も欲しくなるから、同じ苦味で微糖タイプもあるといいかも?

対象商品:
53349915
2023-10-02
用途:
常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1人が参考にしています
対象商品:
53349915
2021-11-30
用途:
作業の休憩時
その他業種

元々コーヒー好きで、豆を挽いて飲んでいるのですが、休憩時間にはそうも出来ないので購入。インスタントは、AGFを飲んでいた時期も有ったが、この商品は初めて見たので購入。
確かに少し贅沢感があり、酷も有って良いです。又購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53349915
2021-11-08
用途:
事務所用コーヒーとして購入
有限会社佐野工機 様 (建設業・工事業)

たまたま大箱単位で購入でした。
いつも思うのですが、配送梱包の簡素化をもっとして頂き、大箱などの場合、商品箱自体で配送して頂いても良いかと思います。
その他色々商品購入してますが、丁寧過ぎるかなとも思う梱包ありますでの、モノタロウさんの梱包費削減と購入者への還元両立できることを願います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
53349915
2020-10-05
用途:
事務所用
有限会社松井商店 様

うまい、早い、安い、三拍子そろったコーヒーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする