トートバッグ SATTON

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:ナイロン●耐荷重(kg):約5●質量(g):約80●外形寸法:約360(H)×400(W)×110(D)mm●折りたたみ時:約90(W)×40(D)×140(H)mm アズワン品番67-4814-31 注文コード86410399 品番5837-C
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

肩にかけたままスムーズに物を出し入れできるトートバッグ、使用シーンによって2タイプから選べる、【注意事項】、勢いよく物を入れないでください。破損の原因となります、収納物を入れすぎたり鋭利な物を入れると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください、汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。また、シンナーや洗剤などで拭かないでください、水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります、縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきまして、個体差がある場合がありますのでご了承ください、商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります、商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります、キングジム、KING JIM、サットン、SATTONは、株式会社キングジムの商標または登録商標です、本製品に収納した物の破損や故障など、一切その責任を負いません。予めご了承ください
日々のお買い物にはもちろん、旅行時のサブバッグにも便利です。

仕様●材質:ナイロン●耐荷重(kg):約5●質量(g):約80●外形寸法:約360(H)×400(W)×110(D)mm●折りたたみ時:約90(W)×40(D)×140(H)mm アズワン品番67-4814-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする