ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの フロア用カタログスタンド
カタログホルダー A4 三ッ折
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86410907
品番
32-8772
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルな4段の卓上用のカタログホルダーです。
仕様
●対応サイズ:A4三つ折り●規格:A6●サイズ:ハガキ本体/幅114×奥行203×高さ255mm、カタログ収納部サイズ/幅110×奥行32mm●材質:スチロール樹脂
アズワン品番
67-4912-77