GA-JK008 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411213 GA-JK008 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411213 GA-JK008 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411213 GA-JK008 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411213 GA-JK008 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411213 GA-JK008 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411213

これエエやん ヘルールガスケット B型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86411213 品番 GA-JK008
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。

材質シリコン(Si) 呼び径15A 外径(Φmm)34 内径(Φmm)17.5 用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする