GA-JK024 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411378 GA-JK024 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411378 GA-JK024 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411378 GA-JK024 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411378 GA-JK024 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411378 GA-JK024 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411378

これエエやん ヘルールガスケット B型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86411378 品番 GA-JK024
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径2S 用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)48 外径(Φmm)64
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする