GA-JK039 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411527 GA-JK039 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411527 GA-JK039 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411527 GA-JK039 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411527 GA-JK039 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411527 GA-JK039 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411527

これエエやん ヘルールガスケット B型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86411527 品番 GA-JK039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。
接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径2S 用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。 材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)48 外径(Φmm)63
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする