GA-FK130 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412209 GA-FK130 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412209 GA-FK130 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412209 GA-FK130 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412209 GA-FK130 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412209

これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412209 品番 GA-FK130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.8 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2 用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86412193
2026-01-31
用途:
浴室のシャワー
金融・保険業

1ヶ月で壊れました。
ヘッド取付部の金具との接着部が半分くらい外れて水漏れ。外れた所を見ると、凄く浅くてこれでは直ぐ外れるなという仕様でした。
アロンアルファで接着し直して1ヶ月くらいは何とか保ちましたが、また同じ水漏れを起こし、KVKの正規品を買う事にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする