曜日別特売
MG3010-B0 MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ CHINO(チノー) 86412587

MG3010-B0 MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ CHINO(チノー) 86412587
MG3010-B0 MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ CHINO(チノー) 86412587
MG3010-B0 MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ CHINO(チノー) 86412587
MG3010-B0 MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ CHINO(チノー) 86412587
MG3010-B0 MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ CHINO(チノー) 86412587

MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番67-4915-70
内容量1個注文コード86412587品番MG3010-B0
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。

仕様●受信信号:0~250mV DC●警報設定●▼濃度計モードType II(ユーザ指定による固定)●▼下限値、上限値、ブザー有/無、ランプ有/無、リレー出力有/無、出力保持有/無●▼指定なきパラメータは濃度計モードType Iでの初期値●表示レンジ:0.0~25.0%O2●測定値表示:3桁 黄緑色LEDによるデジタル表示●表示レンジ(分解能):0.0~25.0(0.1)%O2●精度定格:±0.3%O2±1digit●直流電圧出力●▼MG2100用電源として使用●▼出力電圧:5V±0.5V DC●▼接続機種:MG2100またはMG1000シリーズ 1台●警報機能:測定値警報…●▼警報設定コード:濃度計モード*1●▼*1 警報設定「A」で出荷時の初期値、警報設定「B」で指定のない警報値や警報出力動作は警報設定「0」の状態に設定●▼下限警報値:0~26%内で指定*2●▼上限警報値:0~26%内で指定*2●▼*2 下限警報値は上限警報値より大きい値の設定や指定不可警報解除警報保持ありの場合前面リセットキーにて解除●▼リレー出力有/無:任意指定●▼ブザー吹鳴有/無:任意指定●▼ランプ点灯有/無:任意指定●▼出力保持有/無:任意指定●▼停電警報:本器への供給電源がOFFになった時、またはヒューズ断線時リレー出力ON●▼警報リレー出力:出力回路数(2)、出力容量(抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A/誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A)●ウォーミングアップ時間:約5分●▼注)ウォーミングアップ中は警報信号OFF●使用温度範囲:0~40℃●使用湿度範囲:80%rh以下●電源:100V AC±10% 50/60Hz●消費電力●▼本体のみの場合(直流電圧出力が無負荷の場合)約5VA●▼MG2100シリーズと組合せ使用の場合 約8.5VA●質量:約500g●取付方法:壁またはスイッチボックス取付●ISO 14001認証 JQA-EM2414●ISO 9001認証 JQA-0656アズワン品番67-4915-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする