仕様●受信信号:0〜250mV DC●警報設定●▼濃度計モードType I(ユーザによる任意設定)●▼初期値●▼18%下限、26%上限●▼ブザー、ランプ、リレー出力有、出力保持●表示レンジ:0.00〜2.50%O2*●*表示レンジ1は濃度計モード(「A」または「B」指定)のみ指定可能●▼濃度計モードType I での警報値の初期値は下限0.00、上限値2.50●測定値表示:3桁 黄緑色LEDによるデジタル表示●表示レンジ(分解能):0.00〜2.50(0.01)%O2●精度定格:±0.03%O2±1digit●直流電圧出力●▼MG2100用電源として使用●▼出力電圧:5V±0.5V DC●▼接続機種:MG2100またはMG1000シリーズ 1台●警報機能:測定値警報…●▼警報設定コード:濃度計モード*1●▼*1 警報設定「A」で出荷時の初期値、警報設定「B」で指定のない警報値や警報出力動作は警報設定「0」の状態に設定●▼下限警報値:0〜26%内任意*2●▼上限警報値:0〜26%内任意*2●▼*2 下限警報値は上限警報値より大きい値の設定や指定不可警報解除警報保持ありの場合前面リセットキーにて解除●▼リレー出力有/無:任意設定●▼ブザー吹鳴有/無:任意設定●▼ランプ点灯有/無:任意設定●▼出力保持有/無:任意設定●▼停電警報:本器への供給電源がOFFになった時、またはヒューズ断線時リレー出力ON●▼警報リレー出力:出力回路数(2)、出力容量(抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A/誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A)●ウォーミングアップ時間:約5分●▼注)ウォーミングアップ中は警報信号OFF●使用温度範囲:0〜40℃●使用湿度範囲:80%rh以下●電源:100V AC±10% 50/60Hz●消費電力●▼本体のみの場合(直流電圧出力が無負荷の場合)約5VA●▼MG2100シリーズと組合せ使用の場合 約8.5VA●質量:約500g●取付方法:壁またはスイッチボックス取付●ISO 14001認証 JQA-EM2414●ISO 9001認証 JQA-0656
アズワン品番67-4915-69