曜日別特売
GA-JM072 これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ) 86413453

 

GA-JM072 これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ) 86413453
GA-JM072 これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ) 86413453
GA-JM072 これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ) 86413453
GA-JM072 これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ) 86413453
GA-JM072 これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ) 86413453
GA-JM072 これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ) 86413453
GA-JM072 これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ) 86413453

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/8注文コード86413453品番GA-JM072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。呼び径(A)10呼び径(B)3/8ハンドル色オレンジ材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6呼び径(ねじ)外:10(R3/8)バルブ種類ミニボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする