仕様●ひょう量/目量(切替式):60kg/20g●のせ台寸法(mm):370(W)×500(D)●重量:約12kg(電池含む)●付属品:マンガン乾電池(単1形×4本、動作確認用)、取扱説明書●電源:アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)●電池寿命:約3500時間(アルカリ乾電池使用時。ただし電池の型番や使用環境により変わります。)●ケース材質:ABS樹脂製ケース●適合地域:栃木県、富山県、石川県●JANコード:4997983313202
アズワン品番67-4923-56