阿部商会
阿部商会の 整備補助用品
阿部商会の 車整備保護カバー/養生用具
阿部商会の 養生シートカバー
抗菌クリーンセット4(マット・ハンドル・シート・シフト) 各100枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100組)
注文コード
86415045
品番
CK-030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
人気のクリーンセットに抗菌加工済みバージョンが登場!
抗菌フロア保護マット、抗菌ハンドルカバー、抗菌シートカバー、抗菌シフトカバーの車両保護必須アイテム4種を一箱にまとめたお手軽セットです。
セット内容
抗菌フロア保護マット、抗菌ハンドルカバー、抗菌シートカバー、抗菌シフトカバー
寸法(mm)
抗菌フロア保護マット:530×420、抗菌ハンドルカバー:100×600、Φ380、抗菌シートカバー:1480×800、抗菌シフトカバー:170×125