仕様●ひょう量/目量(切替式):3000g/1g、6000g/2g●のせ台寸法(mm):300(W)×250(D)●重量:約7kg●付属品:アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書●電源:アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)●電池寿命:約3500時間(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000時間(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)●ケース等材質:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)●適合地域:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)●JANコード:4997983310607
アズワン品番67-4923-77