デジタル台はかり 標準仕様/検定品 KL-SD2-K32Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86415308 品番KL-SD2-K32S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

プロの現場で役立つ基本性能が充実した産業用はかりのスタンダードモデル。 はかりの基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさを向上。

仕様●ひょう量/目量(切替式):15kg/5g、32kg/10g●のせ台寸法(mm):350(W)×350(D)●重量:約10kg●付属品:アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書●電源:アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)●電池寿命:約3500時間(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000時間(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)●ケース等材質:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)●適合地域:青森県、岩手県、秋田県●JANコード:4997983310904 アズワン品番67-4923-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする