Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 86415876 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)

主な用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など ホワイト 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水 乾燥時間(時間)夏季:約3/冬期:約6 塗り重ね可能時間(時間)夏季:4以上/冬期:8以上 標準塗り面積(1回塗り)(m2)2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚) 用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
汚れた漆喰壁(室内)のタッチアップ、塗装
その他業種

蓋が非常に開け閉めしにくかったのですが、漆喰の状態を保つにはやむを得ないのかもしれません。もう少し開閉が楽な容器だと良いと思います。製品にはおおむね満足しています。これまで使った漆喰商品より発色が美しく、塗りやすいです。「手でも塗れる」ということはプロ向けというよりは一般ユーザー向けの商品かと思いますので、今回2Lを購入しましたが、1Lサイズもあると扱いやすくて良いと思います。

対象商品:
86415876
2023-05-01
用途:
壁塗り
製造業

思ったより簡単に壁塗りできます。なんでも自分でやるのが好きな人間には向いている材料です。プロの塗装職人に頼まなくても自分で出来ます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする