お酢でできた野菜の病害虫スプレー 900ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416007 品番#422000
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

無農薬栽培に最適。お酢の力で野菜につく病気や害虫を予防します。収穫前日まで使用できます。

寸法(mm)100×85×240 質量(kg)1 容量(mL)900 原材料食酢 用途野菜につく病気や害虫の予防に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする