お酢でできたバラの病害虫スプレー 900ml

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416016 品番#422017
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

無農薬栽培に最適。お酢を使用した園芸用虫忌避剤です。週1回撒いてください。有効成分は食品成分なので、バラの栽培に抵抗なく繰り返しご使用いただけます。お子様やペットがいてもご使用になれます。

寸法(mm)100×85×240 質量(kg)1 容量(mL)900 原材料食酢 用途バラにつく病気や害虫の予防に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86416016
2024-03-17
用途:
バラに虫が付いたときに散布

バラの近くに食用の野菜も植えているので、化学薬品の殺虫剤は使いたくない。
そんな時にとても便利。
直接散布できて手間が掛からないので、虫を発見してすぐに対処できるのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする