除虫菊で作った不快害虫退治スプレー900ml

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416034 品番#422031
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

天然成分使用で安心。除虫菊から抽出した天然成分の力で不快害虫を退治する園芸用害虫駆除用品です。コバエ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニなど広範囲の害虫に効果があります。いやな臭いもなく、散布したあとは、すみやかに分解されます。

寸法(mm)100×85×240 質量(kg)1 容量(mL)900 原材料除虫菊抽出液 用途園芸用害虫駆除用品。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86416034
2024-07-30
用途:
雑草堆肥造り
サービス業

雑草堆肥を路地作成しております。害虫が発生(ゴキブリ等いろいろ)1回の散布で虫は見なくなりました。合計延べ3回散布しました。効果は十分あるように思えます。環境にも優しく散布御も堆肥として使用できれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする