ネコ除け消臭液 1000ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416199 品番#245883
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

天然成分犬猫忌避剤。木酢液とヒノキエキスのW効果で、マーキングを強力消臭。 ペットのトイレの消臭としても、お使いいただけます。

対象動物犬猫 寸法(mm)120×70×245 質量(kg)1 容量(mL)1000 原材料木酢液・ヒバ油・水・界面活性剤 用途犬猫忌避に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする