トヨチュー
トヨチューの 肥料・液肥・培養土
トヨチューの 培養土
トヨチューの 観葉植物用土
ソイルアゲイン 〜室内園芸用〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416488
品番
#431590
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
待望のソイルアゲイン少量サイズ登場!室内園芸向けの何度も使える培養度が登場!(多肉植物・観葉植物に最適)野菜にも使えます。天然鉱物を使用している為、手を汚さず何度も使うことが出来ます。
寸法(mm)
60×130×238
質量(g)
310
容量(L)
0.8
用途
繰り返し使える多肉植物、観葉植物の培養土。
アズワン品番
65-1219-68
適合作物
多肉植物、観葉植物